丸得-55B24R バッテリー 丸得シリーズ BM LINK 68708422

 

丸得-55B24R バッテリー 丸得シリーズ BM LINK 68708422 丸得-55B24R バッテリー 丸得シリーズ BM LINK 68708422

バッテリー 丸得シリーズ

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708422 品番丸得-55B24R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

厳しい環境下でも対応できる高い耐久性能とお手頃価格を実現した丸得バッテリーシリーズ。パッケージ等は極力シンプルにしています。
普通乗用車はもちろん、業務車両にも安心してお使い頂ける、耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計
バッテリーの状況がひと目でわかるインジケータ付、取付け・取り外し便利な収納式取っ手付
B19〜D31サイズは2年4万キロ保証 E41サイズ以降は1年2万キロ保証

性能ランク55 短側面サイズB 長側面長さ(cm)24 端子位置R バッテリー容量(Ah)36(5時間率) 用途乗用車・業務車 仕様補償期間/24ヶ月又は40000km 適合46B24R/50B24R/55B24R 長さ(mm)238 幅(mm)129 高さ(mm)227 タイプ6栓式(フラット) 液入質量(kg)11.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※ご購入・ご利用前に車両に搭載されているバッテリー形式を車両取扱説明書等にて必ずご確認をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68708395
2019-11-28
用途:
軽トラ
その他業種

バッテリーは、耐用が必要で、今のところ良好に使用しています。

対象商品:
68708465
2018-11-15
用途:
トラクターのバッテリー交換
農・林・水産業

トラクター用に80D-26Rを購入。
バッテリーもここまで大きくなると値段も高価になるが、
近所のホームセンターより大変安く購入できた。
他の人が書いていた輸送中の液漏れもなく充電器で充電後
取り付けて一発始動した。
MADE IN KOREAだがどのくらい持つか。

対象商品:
68708395
2018-10-18
用途:
バッテリーの交換

保証期間もしっかり記載もあり、お値打ちに購入できました。特に問題も無く取り付け交換できました。またリピートしたいと思います。

対象商品:
68708404
2018-07-11
用途:
修理依頼車のテストに使用、その後、業務車へ載せ替え
自動車・二輪車・自転車関連業

オーディオ作業を依頼された車両が頻繁にバッテリー上がりを
起こすためにテストのため購入。
バッテリーの問題と判明し、お客様の手持ちに載せ替える事となり、
せっかくなので、商品はそのまま業務車に使用しました。
値段の割に行き届いた配慮で手持ちハンドルがあったり、
丁寧な梱包で届いたりと、迅速な発送含めてとても感謝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
68708395
2018-10-02
用途:
車のバッテリー
運輸・通信業

コスト的に安い。使用に関しては問題なしです。これから冬場に向けてどうなのか?ですね。

対象商品:
68708395
2018-09-07
用途:
照明用
サービス業

社内の照明専用バッテリーとして買い換えたものです。早速接続し使用してみましたが何ら問題ありませんでした。今後長期間使用できることを期待しています。

対象商品:
68708395
2018-08-03
用途:
自動車整備に
青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスト面でこちらを選びました。
値段の割によく出来ていると感じました、インジケーターと取っ手の装備も良いですね。

対象商品:
68708395
2018-08-23
用途:
中古車購入していただいたお客様に交換プレゼント用
くるま屋 CAROL 様

値段も安く保証もあり始動性も良好で、何台も付けていますが、今のところ不具合は出ていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする