※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) 注文コード68715859 品番S07A6S-5M-N1
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は電圧・切換方式・リード線取出方法など20種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) 電圧(V)(5) DC24 ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ 仕様リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付)、P,Eポート/A,Bポート口径:(N1) o1/8用ワンタッチ管継手 ポート数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする