本体画像

DSK207 ワイドモデル フィリップス 68730657 DSK207 ワイドモデル フィリップス 68730657 DSK207 ワイドモデル フィリップス 68730657 DSK207 ワイドモデル フィリップス 68730657 DSK207 ワイドモデル フィリップス 68730657

ワイドモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68730657 品番DSK207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,800
販売価格(税別)
8,909

作業範囲全体を照らすことができるワイドタイプ
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
クランプ式でテーブルにしっかりと固定でき省スペース
フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能
簡単に3種類の光色に変更でき、無段階で調光可能。不快なぎらつきを抑え、快適な光環境を実現
タイマー機能では40分後に自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0 消費電力(W)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×45×790 色温度(K)3000/4000/5000 明るさ(Lm)350 調光方式シームレス無段調光 演色指数(Ra)90以上 給電方式給電:USB-A 本体:USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする