本体画像

デスクライトスリムデザインモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68730700 品番DSK610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,800
販売価格(税別)
8,909

メタリック素材で高級感のあるダークグレーで、デスク周りをクールに演出
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
USBポート付きで実用性も兼ね備えたモデル
耐久性のあるヒンジ部は折り畳み可能で、コンパクトに収納
リラックスモード(2700K)、PCモード(4000K)、集中モード(6500K)に、ワンタッチで調色が可能

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0 消費電力(W)12 使用電圧(V)100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×423×423 色温度(K)2700/4000/6500 明るさ(Lm)450 演色指数(Ra)90以上 給電方式ACアダプター 調光範囲3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする