本体画像
自然光に非常に近い光を再現し、メイクの発色をより正しく表現 ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得 影ができず、しっかりと肌が確認できる明るさを保ちつつも、眩しくない配光設計 オフィスの明かり(5000K)、家庭の明かり(4000K)、レストランの明かり(3000K)に設定でき、お出かけ先のシーンを想定 内蔵バッテリーにより3.5〜28時間まで使用可能