本体画像

DSK603 デスクライト省スペースモデル フィリップス 68730727 DSK603 デスクライト省スペースモデル フィリップス 68730727 DSK603 デスクライト省スペースモデル フィリップス 68730727 DSK603 デスクライト省スペースモデル フィリップス 68730727 DSK603 デスクライト省スペースモデル フィリップス 68730727 DSK603 デスクライト省スペースモデル フィリップス 68730727

デスクライト省スペースモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68730727 品番DSK603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,800
販売価格(税別)
16,182

低重心の台座で省スペースでも安定性を実現
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
影ができにくい円形ライトで顔映りがよくなり、オンライン会議やライブ配信、メイクなどで活躍
面発光(導光板)・眩しさ抑制用ハニカム加工
周囲の明るさを感知し、作業に適した明るさへ自動調整が可能
タイマーで自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0 消費電力(W)14 使用電圧(V)100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×217×430 色温度(K)2800/4000/5100 明るさ(Lm)650 調光方式シームレス無段調光 演色指数(Ra)90以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする