本体画像

クリップ式モデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68730745 品番DSK206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,980
販売価格(税別)
3,618

従来モデルから明るさとバッテリー容量をアップした改良版
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
クリップにも改良を加え、斜めの面でも挟めるよう、パッドを設けた設計。USB-C給電でさらに使いやすく
フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能
リングライトで光を均一に拡散し、広範囲を照射。チラつき指数が低く、快適な光環境を実現
夜間モード・リラックスモード・読書モードへ簡単切り替え

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0 消費電力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×203×362 色温度(K)4000 充電時間(時間)5〜20 明るさ(Lm)200 演色指数(Ra)90以上 給電方式USB-C 調光範囲3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする