ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68762675 品番JN-IPSB27U-HSPC6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル 仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)0〜50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-540/縦626-648×横615/縦355×208 スタンド266 コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98% 解像度3840×2160 応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2W×2 動作湿度(%)10〜58 色(本体)ツートン(ブラック/シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率YES アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、USB-C、USB-A、USB-B、イヤホン、DisplayPort モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400 HDR対応YES(HDR400相当)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする