ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの キッチン・調理用品
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
湯煎できるポリ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60枚)
注文コード
68767758
品番
KF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
食品衛生法適合の湯煎が出来るポリ袋です。
時短、ヘルシー、洗い物減をサポート。
穴があきにくい特殊シール加工で底にかかる圧力を分散。
保管しやすいBOXタイプ。
厚さ(mm)
0.01(1枚あたり)
色
半透明
縦(mm)
350(1枚あたり)
横(mm)
200(1枚あたり)
耐熱温度(℃)
100
素材
ポリエチレン