曜日別特売
- 技工 替刃式鋸 角利(角利産業) 68780592

 

- 技工 替刃式鋸 角利(角利産業) 68780592
- 技工 替刃式鋸 角利(角利産業) 68780592
- 技工 替刃式鋸 角利(角利産業) 68780592
- 技工 替刃式鋸 角利(角利産業) 68780592

技工 替刃式鋸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68780592
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。
他社のフック式替刃とも共通で使用できます。
刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。
インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。

用途
一般木材、集成材、合板
付属品
刃先収納ケース
全長(mm)
603
刃長(mm)
270
材質(ケース)
ポリプロピレン
刃厚(mm)
0.6
材質(柄部)
サワクルミ・藤・スチール(1060C)
材質(刃)
刃物用炭素鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする