曜日別特売
420 L 050 タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1066mm 歯数 112 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt 68784505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1066mm 歯数 112 ピッチ 9.5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68784505品番420 L 050
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1066 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 1066 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m

仕様●長さ:1066mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:204-3211アズワン品番65-8016-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする