ダストキャップ シェルサイズ:15 ITV33シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68785607 品番ITV33-15-XB-G-Z-H
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Amphenol India レセプタクルダストカバーはシェルサイズが 15 です。ナイロンコードが付いています

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:15●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8729 アズワン品番65-7655-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする