HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の 丸型コネクタ
レセプタクル用キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68786335
品番
HR30-6R-C(31)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
質量(g)
0.75
材質(キャップ)
ゴム
ロック
簡易ロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP68
ハウジング色
黒
関連資料:
(0.57MB)