曜日別特売
4PJ610/240J プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 610mm Poly V PJ Hutchinson 68793368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 610mm Poly V PJ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68793368品番4PJ610/240J
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要

仕様●ベルト部:J●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5952アズワン品番65-7936-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68793368
2024-06-23
用途: フィットネスバイク STEADY ST102 ベルト 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

プーリーベルト幅9.36mm長さ610mmPoly V PJ
フィットネスバイクSTEADY製ST102のベルトの修理に使用。適合しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする