その他【色域】sRGB 100%
質量(kg)セット(スタンド付き):13 / セット(スタンドなし):9.7
消費電力(W)(待機時)1 / (オフ時)0.3以下
角度(°)【スイベル】左15 / 右15、【チルト】前 -5 / 後 15
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)759×536〜646×280※セット(スタンドなし)
機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LCS Medical)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PBP】○(2PBP)【自動輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【人感センサー】○【DICOM Compliant】○【臨床病理学モード】○【照明】○【フォーカスビュー】○【ライトボックスモード】○【Dual Controller】○
最大消費電力(W)120
コントラスト比2000:1
画素ピッチ0.18159×0.18159
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
操作【OSD操作】電源スイッチ + OSDジョイスティック + 6ボタン
保証期間5年間または製品使用時間20000時間以内(バックライト含む)の期間輝点(同一色で光り続けるピクセル)が1個でもあれば無償修理の対象。
視野角178° / 178°(CR≧10)
応答速度14ms(GTG) / 5ms(GTG Faster設定時)
VESAマウント(mm)100×100
安全規格UL(cUL):○ / ISO13485:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○
入力電源100-240V、50/60Hz
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort入力:2 / USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / ヘッドホン(ステレオミニジャック):1
画面サイズ31.5インチ
高さ調整範囲(mm)110
アスペクト比16:9
表示有効寸法(mm)697×392
パネル駆動方式IPS(IPS Black)
輝度(cd/m2)1000