丸型コネクタ 5極 M12 ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68817667 品番3RK1902-4HB50-5AA0
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃

仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134 アズワン品番65-7537-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする