丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68817929 品番MSXS-08BMMD-SL8001
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ 〜 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660 アズワン品番65-7776-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする