小久保工業所
小久保工業所の キッチン・調理用品
小久保工業所の レンジ調理・アイデアグッズ
おにぎりDAYS 俵・小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68839166
品番
KK-285
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ポンと押すだけで簡単に取り出せる。
凸凹加工でご飯がつきにくい。
小サイズ3個同時に作れます。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
容器/36・フタ22
質量(g)
容器/27・フタ/24
縦(mm)
容器/133・フタ/133
横(mm)
容器/69・フタ/69