YC-166MACA マグカップ 三信化工 68895968

マグカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)180
色マカロン
寸法(mm)97×77×56
内容量1個注文コード68895968品番YC-166MACA
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
容量(mL)
180
寸法(mm)
97×77×56
色
マカロン
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする