スケーター
メラミン 子供食器 ピカチュウ マグカップ M310
軽くて割れにくいメラミン樹脂製。
安定を重視した底面形状。
耐熱温度:120℃。
材質
メラミン樹脂製
温度(℃)
耐熱・耐冷:120
外寸法(mm)
Φ78×107×H67
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04842481
M310
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください