HARIO
ハリオ 香りマグ HKM-1T
飲み口は一重。飲み物の温度が分かり安心です。
熱さや冷たさが直接手に伝わらない二重構造。
軽くて、電子レンジ加熱、食器洗い乾燥機OK。
材質
耐熱ガラス
温度(℃)
(耐熱・耐冷)耐熱ガラス:耐熱温度差120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×82×93
満水容量(mL)
330
電子レンジ
○
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04837170
HKM-1T
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください