HC-103 電子レンジ専用調理器具スピードクック 角深型 パール金属 68932276 HC-103 電子レンジ専用調理器具スピードクック 角深型 パール金属 68932276 HC-103 電子レンジ専用調理器具スピードクック 角深型 パール金属 68932276 HC-103 電子レンジ専用調理器具スピードクック 角深型 パール金属 68932276

電子レンジ専用調理器具スピードクック 角深型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932276 品番HC-103
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

レンジでチンするだけで直火のような調理。焼く、炒める、茹でる、煮る、蒸す、炊く、温め直し。こんがり焼ける特殊構造。
汚れがサッと落ちてお手入れ簡単。
電子レンジに2個並べて調理できます。
積み重ねて収納OK。

材質本体:アルミめっき鋼板(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装)、底面:発熱シリコーンゴム)、取っ手・つまみ:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、蓋:アルミめっき鋼板(シリコーン樹脂塗装) 質量(g)412 深さ(mm)【本体】50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×140×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする