パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ワイン・酒・バー用品
バープレミアム ダイヤカットアイスペール1500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932635
品番
HC-372
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
冷たさが長持ちする真空断熱構造。
外気への熱が伝わりにくく飲み物の温度を長時間保ちます。
すのこ付き。
材質
ステンレス鋼、すのこ:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
1500
質量(g)
603
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドル含まず 160×145×155