パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ワイン・酒・バー用品
バープレミアム ダイヤカットワインクーラー2200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932651
品番
HC-373
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
冷たさが長持ちする真空断熱構造。
外気への熱が伝わりにくく飲み物の温度を長時間保ちます。
すのこ付き。
材質
ステンレス鋼、すのこ:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
2200
質量(g)
638
外径×高さH(Φmm×mm)
140×210