曜日別特売
66.ブラウンゴールドクリスタル プロスペック 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68937027

66.ブラウンゴールドクリスタル プロスペック 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68937027
66.ブラウンゴールドクリスタル プロスペック 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68937027
66.ブラウンゴールドクリスタル プロスペック 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68937027
66.ブラウンゴールドクリスタル プロスペック 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68937027
66.ブラウンゴールドクリスタル プロスペック 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68937027
66.ブラウンゴールドクリスタル プロスペック 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68937027
66.ブラウンゴールドクリスタル プロスペック 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68937027

プロスペック 3.5寸

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
66.ブラウンゴールドクリスタル
注文コード
68937027
品番
66.ブラウンゴールドクリスタル
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【プロスペック スタンダート】クリックスプロスペックは、エギに求められるあらゆる性能を追求し、数々の記録を打ち出してきたスタッフ達の経験をフィードバックして作成しました。水中を手に取るように感じ取り、自由自在に多彩なアクションで烏賊を翻弄。性能、使用感、デザイン-全ての答えがここにあります。刺さりと強度を求めるべく、ステンレス製国産化研フックを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は3kgを超えるようなモンスターの厚い蝕腕さえ簡単に貫きます。また、モンスターの圧倒的なパワーにも伸ばされる事が無いよう焼入れ仕上げを施し、数少ないモンスターとの格闘も完全に主導権を握った状態で安心してやりとりをする事ができます。さらにテール最後尾部を細くしたボディシェイプに仕上げる事によりフッキングに対する有効幅を広げ格段にフックアップ率を高めました。

用途
【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】効果的なアクションフォールを計算し、バランスを維持するための低重心構造。前面を一部フラットにすることで水流を捉える高感度仕様。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。
66.ブラウンゴールドクリスタル
サイズ
3.5寸
質量(g)
18
速度
【エギフォール】約3秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする