エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計その他関連用品
露点計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68951176
品番
TM-2601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
温度計・温度計・露点計が一体となった卓上タイプの露点計
付属品
取扱説明書
材質
PS樹脂
タイプ
設置:置き、壁掛け
電源
不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約132×121×50
精度
湿度計:±3%RH(35〜75%RH 常温)
精度(℃)
温度計:+-1(0〜40)、露点計:+-3(温度10〜35、湿度35〜75%RH)
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応