クリスタル産業
クリスタル産業の 歩行関連
クリスタル産業の 杖
クリスタル産業の 一本杖
ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68963286
品番
KR-93BB
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
10,980
バスケットに入れる
丈夫で長持ちの日本製
材質
パイプ:アルミニウム
グリップ・先ゴム:合成ゴム
全長
94.5〜127cm
色
ホワイト
穴径(Φmm)
先ゴム:22
寸法(cm)
グリップ〜アームカフ:18.5〜26、床〜グリップ上端:76〜101
握り部
直径39×長さ12.8cm
注意
※ABS樹脂製アームカフを採用。前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を離しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。