日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 歩行器
歩行車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(手摺内)75×485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×780×880〜1030、(折りたたみ時)385×780×1030〜1180
注文コード
68971516
品番
TY157B(抵抗器付き)
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥73,600
販売価格(税別)
非課税商品
¥
73,600
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベース部分がベッドの下に入り、ベッドからの立ち上がりがラクにできます。メーカー品番TY157B(抵抗器付き)は歩行度合に応じて、歩行車のころがり負荷(抵抗器)の調整が可能です。
材質(本体)
スチール(焼付塗装仕上げ・一部クロームメッキ仕上げ)、マット部/ビニールレザー
仕様
折りたたみ可能
種別
歩行器
質量(kg)
15.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(手摺内)75×485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×780×880〜1030、(折りたたみ時)385×780×1030〜1180
キャスター径(Φmm)
前輪/12回旋式、後輪/125固定式(抵抗器付き)
アズワン品番
0-7419-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。