歩行車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D)(mm)(手摺内)375×485 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×780×865〜1040、(折りたたみ時)340×780×1015〜1190 注文コード68971525 品番TY157
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は50,094円となります。
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥46,980
販売価格(税別) 非課税商品
46,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ベース部分がベッドの下に入り、ベッドからの立ち上がりがラクにできます。メーカー品番TY157B(抵抗器付き)は歩行度合に応じて、歩行車のころがり負荷(抵抗器)の調整が可能です。

材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ・一部クロームメッキ仕上げ)、マット部/ビニールレザー 仕様折りたたみ可能 種別歩行器 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D)(mm)(手摺内)375×485 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×780×865〜1040、(折りたたみ時)340×780×1015〜1190 キャスター径(Φmm)前輪/100回自在、後輪/100固定 アズワン品番0-7420-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする