ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 歩行関連
ナビス(アズワン)の 歩行器
らくらくあるくん(R)〜低床型〜(ネスティング歩行器)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68971823
品番
Rkun-LO
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥68,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
68,980
バスケットに入れる
低床型ベット床上7cm対応の歩行補助器です。
材質(本体)
スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
仕様
前輪自在・後輪固定(ストッパー無し)
種別
歩行器
寸法(mm)
(手摺内)450×280
質量(kg)
9.8
色
オレンジ
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
前幅(後幅)460(635)×630×750〜1070
ハンドル高さ(mm)
750〜1070(ピッチ40・9段階)
キャスター径(Φmm)
(前輪)100・(後輪)70
アズワン品番
8-9293-01
ネスティング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※替えカバーは対応しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000