エンジョイMCTゼリー200 個 くり味

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68973506 品番0658562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200

メーカーカップタイプゼリー製品でエネルギー量No.1

仕様形状:ゼリー、保存方法:常温保存、たんぱく質量:4.0g/1個72g、賞味期限:製造日より6か月 材質原材料名:でんぷん分解物、植物油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グラニュー糖、コラーゲンペプチド、脱脂粉乳、寒天、カルニチン/ゲル化剤(増粘多糖類)、カカオ色素、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
注意
※毎日のおいしいエネルギー補給に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68973506 0658562 11048445 0658562 72g くり味 エンジョイMCTゼリー200 クリニコ エンジョイMCTゼリー200 クリニコ 1個(72g) 199 税込215 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする