クリニコ
クリニコの 食事関連
クリニコの 食品・介護食
クリニコの 介護用デザート
エンジョイMCTゼリー200 個 ヨーグルト味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68973515
品番
0658560
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
メーカーカップタイプゼリー製品でエネルギー量No.1
仕様
形状:ゼリー、保存方法:常温保存、たんぱく質量:4.0g/1個72g、賞味期限:製造日より6か月
材質
原材料名:でんぷん分解物、植物油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グラニュー糖、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天、カルニチン/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
注意
※毎日のおいしいエネルギー補給に