エンジョイMCTゼリー200 個 ゴールドキウイ味

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68973531 品番0658561
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
199

メーカーカップタイプゼリー製品でエネルギー量No.1

仕様形状:ゼリー、保存方法:常温保存、たんぱく質量:4.0g/1個72g、賞味期限:製造日より6か月 材質原材料名:でんぷん分解物(国内製造)、植物油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グラニュー糖、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天、カルニチン/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、カラメル色素、クチナシ色素、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
注意
※毎日のおいしいエネルギー補給に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする