エスコ
変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68977775
品番
EA940BA-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 ※NEMA規格ではありません。
仕様
●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W37×D37×H27mm
アズワン品番
65-9313-73