a36067 スタックラダー ファミリー・ライフ 68984636

 

a36067 スタックラダー ファミリー・ライフ 68984636
a36067 スタックラダー ファミリー・ライフ 68984636
a36067 スタックラダー ファミリー・ライフ 68984636
a36067 スタックラダー ファミリー・ライフ 68984636
a36067 スタックラダー ファミリー・ライフ 68984636
a36067 スタックラダー ファミリー・ライフ 68984636
a36067 スタックラダー ファミリー・ライフ 68984636
a36067 スタックラダー ファミリー・ライフ 68984636

スタックラダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68984636品番a36067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

雪道や砂地走行でのスタック対策におすすめ
タイヤの下に噛ませやすいゴム製ラダー
丸めてコンパクトに収納できる

付属品収納カバー材質ラダー:高強度ゴム、ケーブル:亜鉛メッキ鋼質量(kg)(約)4.45ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21.5×100×3、収納時:(約)20.5×23×18耐荷重(t)(約)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする