露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びG22 注文コード68984737 品番DFZ3022P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,360
この商品は呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る

電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。

材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ 付属品皿小ねじ(M4×10)2本 質量(kg)0.79 寸法H(mm)50 呼びG22 寸法D(mm)35 材質(ねじ部)ステンレス 寸法l(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68984737 DFZ3022P 48700137 DFZ3022P 露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック) 露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック) 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68984728
2022-11-10
用途:
個人的にDIYで使用
その他業種

無事に受け取りました。受取った商品も高品質でした。
又、迅速なご対応をいただき、梱包も厳重にされており、とても安心して取引が出来ました。
また機会が有りましたら、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする