曜日別特売
V110TN-D5MZ-C2 V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68987285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24仕様コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、2a/2bポート管接続継手口径:(C2) o2ワンタッチ管継手注文コード68987285品番V110TN-D5MZ-C2
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)定格電圧(V)(5) DC24ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)コモン仕様(-) +COM.コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)仕様コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、2a/2bポート管接続継手口径:(C2) o2ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする