オーディオ用XLRコネクタ盤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69006038 品番161U-JRUK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

12G-SDI対応品です。
中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。
普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。
回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。

サイズ1U 奥行(mm)31 コネクタBCJ-JRUK x 16 パネル1U-AS1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする