オーディオ用XLRコネクタ盤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69006099 品番162U-X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。
2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。

サイズパネルサイズ:2U 奥行(mm)217 コネクタXJ3M-P3FA x16 (上段)、XJ3M-P3FA x16 (下段) パネル2U-AS7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする