曜日別特売
VF5120-3TE1-03 VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 69010105

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングル注文コード69010105品番VF5120-3TE1-03
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(T) コンジットターミナル, IP65対応可切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(3) AC110/AC115ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形),A仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル, IP65対応可、Bポート管接続口径:(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする