※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFRA3_11 - 5ポートエアオペレートバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69025943
品番
VFRA3111-02F
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル,A
ねじの種類
(F) G
仕様
Bポート管接続口径:(02) 1/4
ポート数
5