※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFRA3_11 - 5ポートエアオペレートバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69025986
品番
VFRA3411-00N
参考基準価格(税別)
¥17,110
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
管接続口径
(00) サブプレートなし(パイロットポート: Rc以外)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ,A
ねじの種類
(N) NPT
仕様
Bポート管接続口径:(00) サブプレートなし(パイロットポート: Rc以外)
ポート数
5