大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
(+)バインドI=3(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69039075
品番
3X12
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
I=3(SW+ISOW組込)
頭部形状
バインド
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。