大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
サンコータイト+Sタイプ トラス(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
69039678
品番
4X25X20
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
トラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。