大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=4(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69048376
品番
2X8
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
8
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=4
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。