大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパー(Aナベ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
注文コード
69051702
品番
3X14
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
14
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。