大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 波板用ビス
波板 ステンキャップスレート小波(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69053163
品番
コナミ5X40
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ねじの呼び
M5
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。