オオモリ
オオモリの キッチン・調理用品
オオモリの ボール・ざる・漬物・米びつ
オオモリの ボウル
蝶番蓋付バスケット OM1054シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69061556
品番
OM1054-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタが固定できる便利な洗浄カゴです。
洗浄業務に。
仕様
●外形寸法(mm)幅:200●外形寸法(mm)奥行:200●外形寸法(mm)高さ:200●有効内寸(mm)幅:185●有効内寸(mm)奥行:185●有効内寸(mm)高さ:185●線径網(mm):0.8●4メッシュ、5.5mm目●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:368-7814
アズワン品番
67-2203-98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69061556
OM1054-52
70507325
OM105452
蝶番蓋付バスケット
オオモリ
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました