オオモリ
オオモリの キッチン・調理用品
オオモリの ボール・ざる・漬物・米びつ
オオモリの ボウル
蝶番蓋付バスケット OM1054シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69061565
品番
OM1054-53
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタが固定できる便利な洗浄カゴです。
洗浄業務に。
仕様
●外形寸法(mm)幅:300●外形寸法(mm)奥行:300●外形寸法(mm)高さ:200●有効内寸(mm)幅:285●有効内寸(mm)奥行:285●有効内寸(mm)高さ:185●線径網(mm):0.8●4メッシュ、5.5mm目●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:368-7815
アズワン品番
67-2203-96