TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
SYバンドT(SUS) 92445シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ホースサイズ(mm):38●バンド径(mm):46〜38●線径(mm):2.6●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-3657
注文コード
69065266
品番
92445-038
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):38●バンド径(mm):46〜38●線径(mm):2.6●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-3657
アズワン品番
67-2360-41